Instalacja spawalnicza TIG 180 AC/DC
Instalacja spawalnicza TIG 180 AC/DC
SPAWARKA-TIG180AC/DC
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zapłon kontaktowy i zapłon o wysokiej częstotliwości
Zapłon bezdotykowy HF możliwy za pomocą przycisku, przełączalny na konwencjonalny zapłon kontaktowy
Uniwersalność
Spawanie aluminium możliwe jest również w przypadku AC/DC, przełączalne na spawanie elektrodowe
Optymalne zabezpieczenie przed utlenianiem
Elektroda wolframowa i spoina są optymalnie chronione przed utlenianiem dzięki automatycznemu zarządzaniu gazem.
Efektywność energetyczna
Funkcja czuwania wentylatora, nowoczesna elektronika
Pamięć zadań
Możliwość zapamiętania dwóch zadań spawania na elektrodę i TIG.
Ochrona przed zanieczyszczeniami i wilgocią
Specjalna powłoka płytki drukowanej
Lekka i kompaktowa
13,3 kg przy 180 A (35% czasu włączenia)
Optymalne rozwiązanie do zastosowań montażowych
Oznaczenie IP23 i S
Trwałość
Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 60 cm (minimum normatywne wynosi 25 cm)
Oznaczenie: CE, S
Dokumentacja części zamiennych zgodnie z (UE) 2019/1784 - Wymagania dotyczące ekologicznego projektowania instalacji spawalniczych. Odpowiednia dokumentacja jest przechowywana w Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). W celu uzyskania odpowiedzi na kolejne pytania należy skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem handlowym lub korzystać z dokumentacji produktu i aplikacji.
Oznaczenie: CE, S
Materiały dodatkowe(X)
Spawanie TIG
Odpowiedni gaz: 100% argon
Napięcie | 230 V/AC |
Elektrody do spawania | 1,5 - 4,0 mm |
Pręty do spawania metodą TIG | 1,0 - 3,2 mm |
Min./maks. prąd spawania elektrodą | 10-150 A |
Min./maks. prąd przy spawaniu metodą TIG | 3-180 A |
Czas włączenia przy maks. prądzie (40°C) | 35 % |
Prąd spawania przy ED 100% | 130 A |
Prąd spawania przy ED 60% | 150 A |
Masa produktu (jednej sztuki) | 13.300 kg |
Stopień ochrony IP | IP 23 |
Wysokość | 390 mm |
Szerokość | 191 mm |
Długość | 493 mm |
Grubość materiału spawalnego | Aluminium, 1–5 mm, Miedź, 1 - 3 mm, Stal, do 10 mm, Stal/stal szlachetna 1-8 mm |
Standardowa wartość dla bieżącej wartości znamionowej i ilości gazu | ||
Śr. elektrody wolframowej | Prąd znamionowy [A] w amperach | Objętość gazu [l/min] |
1,0 | 15-80 | 4 |
1,6 | 70-150 | 5-6 |
2,4 | 150-240 | 6-7 |
ERTHCBL-(F.WELDDEV-WIG180)-AC/DC-4M