Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spawarki, urządzenia do spawania

Sortowanie

Popularne produkty
Najpopularniejsze produkty w kategorii Spawarki, urządzenia do spawania

Urządzenia do spawania metodą MIG/MAG

W ofercie Würth znajdziesz urządzenia do spawania metodą MIG/MAG, które sprawdzają się w różnych konstrukcjach metalowych i stalowych (stal zwykła i nierdzewna). Dostępne są spawarki o napięciu 230 V/AC, 380 V/AC i 400 V/AC.

Nowoczesne, cyfrowo sterowane urządzenia zostały wyposażone w szereg funkcji takich jak m.in.:

  • Różne metody spawania (MIG/MAG, spawanie łukowe, LIFT TIG);
  • Przełączanie między 2/4 cyklami spawania punktowego;
  • Funkcja spawania bez gazu;
  • Automatyczne sterowanie (prąd spawania, czas spawania punktowego, przepływ gazu).

Spawarki TIG i inwertery spawalnicze

Asortyment zawiera również mniejsze i lżejsze spawarki TIG i inwertery spawalnicze w kilku wariantach. Urządzenia do spawania TIG wyposażono w najnowszą technologię IGBT i tryb pulsujący o wysokiej częstotliwości. Posiadają pręty do spawania metodą TIG (1,0-3,2 mm) oraz elektrody do spawania (1,5-4,0 mm lub 1,5-5,0 mm).

Do wyboru są też lekkie, ręczne inwertery spawalnicze o masie od 4,55 kg do 12,3 kg sterowane cyfrowo, które można przełączyć ze spawania łukowego na spawanie TIG. Urządzenia posiadają m.in. funkcje:

  • Hot start (łatwe zajarzenie łuku);
  • Regulacji mocy i stabilizacji łuku;
  • System zapobiegający przywieraniu elektrod;

Inne urządzenia do spawania, części wymienne i akcesoria

W sklepie internetowym Würth kupisz także szereg akcesoriów i części wymiennych do różnych urządzeń do spawania. Dostępne są:

  • Akcesoria do spawarek MIG/MAG (palniki spawalnicze i części zamienne do palnika, rolki podające drut, zestawy przewodów, przycisk z ergonomicznym uchwytem, aluminiowa końcówka prądowa);
  • Akcesoria do inwertorów spawalniczych i spawarek TIG (palniki, węże gazowe z szybkozłączką, zaciski masowe i uziomowe, przewody do spawania i uziemiające, walizki i zestawy wyposażenia);

Na stronie znajdziesz też:

  • Urządzenie do czyszczenia spawów oraz akcesoria (stemple, gąbki i zestawy polerskie, przewody, końcówki z anodą węglową, pojemniki na płyn czyszczący);
  • Urządzenie do cięcia plazmowego oraz dyszę do urządzenia.