Inwertor do ręcznego spawania elektrodami EWI 160S
Spawarka inwertorowa EWI 160S
SPAWARKA INWERTOROWA EWI160S ARC/LIFTTIG
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zaawansowany technologicznie sterownik PFC (Power Factor Correction)
Zapewnia korzyści w zakresie oszczędności energii, a także niezawodną i stałą wydajność łuku.
Łatwa obsługa
Precyzyjne cyfrowe ustawienie prądu spawania i spawanie z doskonałymi wynikami
Praktyczna konstrukcja obudowy
Ułatwia przenoszenie urządzenia i zapewnia możliwość użytkowania go w niemal każdym miejscu pracy
Technologia IGBT
Technologia IGBT zapewnia płynność spawania w warunkach niestabilnego napięcia (praca przy generatorach)
Możliwość przełączania między dwoma trybami spawania
Poza trybem MMA urządzenie można przełączyć na tryb TIG start, który umożliwia łatwe spawanie metodą TIG za pomocą palnika „Lift TIG”
Ulepszone chłodzenie
Mniejsza ilość pyłu wewnątrz urządzenia i wydłużony cykl pracy
Gładki i jednorodny łuk
Regulacja siły łuku
Funkcja gorącego startu
Dobry zapłon
System zapobiegania przywieraniu
Elektrody nie przywierają
- Siła łuku: zwiększa napięcie łuku w sytuacjach krytycznych. Zapobiega przedostawaniu się żużla do jeziorka spawalniczego i wygaszeniu łuku. W efekcie można stosować nawet trudne do spawania elektrody.
- Funkcja gorącego startu: zapewnia niezawodny zapłon elektrody. Energia gorącego startu jest automatycznie dostosowywana do wybranego prądu spawania.
- Funkcja zapobiegania przywieraniu elektrody (Anti Stick): zapobiega przywieraniu elektrody do obrabianego przedmiotu poprzez automatyczne zmniejszenie prądu. W rezultacie elektroda nie ulega wyżarzeniu, co zapobiega parowaniu pierwiastków stopowych.
- Maks. średnica elektrody do krótkotrwałego spawania. Urządzenie jest ustawione na wysokie wartości (150–160 A).
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. natężenie prądu | 25-160 A |
Elektrody do spawania | 1,6–4,0 mm |
Pręty do spawania metodą TIG | 1,0 - 2,4 mm |
Czas włączenia przy maks. prądzie (40°C) | 30 % |
Prąd spawania przy ED 100% | 89 A |
Prąd spawania przy ED 60% | 115 A |
Stopień ochrony IP | IP 21 |
Wysokość | 388,8 mm |
Szerokość | 151,9 mm |
Długość | 289,3 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 7,200 kg |
PLACASE-(F.EWI160/200)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!