Izolowane zaciski gwintowane do przewodów pomiarowych
Izolowany zacisk gwintowany do przewodu pomiar.
Nr art. 0715531011
EAN 4050641874696
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kontrola 100% głębokości penetracji za pomocą umieszczonego centralnie pokrętła regulacyjnego
- Minimalne uszkodzenie materiału izolacyjnego
- Obsługa jedną ręką bez zwijania/skręcania przewodów pomiarowych
Z gniazdkiem elektrycznym 4 mm
Pozwala na stosowanie przewodów pomiarowych 4 mm
Napięcie znamionowe <50 V
Igła pomiarowa ze stali nierdzewnej
Materiały dodatkowe(X)
Średnica przyłącza | 4 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
Maks. napięcie znamionowe | 50 V/AC/DC |