Jednorazowa włóknina okrywowa
Jednorazowa włóknina okrywowa
POKRYCIE TAPICERSKIE 1M/50M-200G/M2
Nr art. 0818050090
EAN 4049557255996
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niezwykle chłonna folia zapobiega przedostawaniu się wycieków w dół
- Folia zapobiega wyciekom i rozmazywaniu
- Zabrudzenia z butów i ubrań nie są przenoszone do innych obszarów.
- Doskonała przyczepność dzięki antypoślizgowej powłoce na spodzie
- Łatwe układanie i docinanie
- Produkt ekologiczny wykonany z surowców naturalnych, dzięki czemu jest łatwy w utylizacji.
Produkt należy ułożyć w ten sposób, aby strona włókniny pokryta folią była skierowana do podłoża.
Udzielamy tych porad w oparciu o własne doświadczenia oraz najlepszą wiedzę. Wymagane jest przeprowadzenie prób wstępnych! Dodatkowe informacje można znaleźć na arkuszu danych technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Ochrona przed zabrudzeniami z tuszu, farby, rozpuszczalników, oleju, wody, klejów, gipsu, cementu itp. podczas wykonywania remontów i prac malarskich. Doskonałe rozwiązanie do pokrywania różnych powierzchni, takich jak gładkie podłogi, linoleum, parkiety, podłogi pokryte terakotą i wykładzinami oraz podłogi warsztatowe.
Chroni przed zanieczyszczeniami
Materiał | 85% poliester, 15% bawełna |
Kolor | Szary plamisty |
Szerokość rolki | 1 m |
Długość rolki | 50 m |
Ciężar powłoki na m² | 180 g |
Ilość rolek na palecie | 15 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 180 g |
Grubość | 1,2 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!