Jigsaw blade 1S for non-ferrous base metal
Jigsaw blade 1S for non-ferrous base metal
BRZESZ.WYRZYN.BUD.5 SZT.75/3
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 75 mm |
Min./maks. grubość materiału | 0-30 mm |
Podziałka uzębienia | 3 mm |
Szczególnie przydatne do | Aluminium |
Przeznaczone do | Blacha gruba |
Ilość części | 5 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość | 100 mm |