Kanister na benzynę/chłodziwo
Kanist na wodę do chłod na stac benz
KONEWKA DO PALIW, WODY 8,5L
Nr art. 0824010066
EAN 4053479402147
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Odporne na olej, olej napędowy, benzynę i rozcieńczone kwasy
- Z dwoma uchwytami zapewniającymi bezpieczne trzymanie
- Wąski dzióbek do napełniania np. pojemników na płyn do spryskiwaczy szyby w pojazdach
Materiały dodatkowe(X)
Podstawowe wyposażenie do konserwacji i obsługi pojazdów w warsztatach i na stacjach benzynowych
Kolor | Ciemnoszary |
Zawartość | 8,5 l |
Materiał | PE - Polyethylene |
Długość x szerokość x wysokość | 639 x 167 x 316 mm |