Kanister na paliwo, 5 l
Kanister na paliwo, 5 litrów
KANISTER NA PALIWA 5L Z LEJKIEM
Nr art. 0824010067
EAN 4046777045000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szczególnie niska przepuszczalność dzięki wysokiej jakości (bez zapachu)
- Zgodność z E10
- Przewód spustowy zintegrowany z korpusem kanistra do pojazdów z silnikiem wysokoprężnym (czarny)
- Czerwony przewód spustowy do benzyny
- Bezpieczny dla dzieci, certyfikowany korek wlewu
Spełniające wszystkie obecne wymagania przewody wylotowe przystosowane do pojazdów z zabezpieczeniem przed pomyleniem rodzaju paliwa.
Produkcja certyfikowana przez TÜV
HD-PE z atestem UN, zgodnie z ADR/GGVSEB do transportu towarów niebezpiecznych.
Od 1/6/2015, wszystkie kanistry paliwowe (UN/RKK) muszą być oznaczone przez użytkownika końcowego zgodnie z przepisami GHS/CLP.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | HDPE – polietylen o dużej gęstości |
Kolor | Czarny, Czerwony |
Zawartość | 5 l |
Szerokość | 147 mm |
Długość | 265 mm |
Wysokość | 247 mm |
Odporność na | Paliwo |