Kask ochronny SH-4

Kask ochronny z twardego tworzywa SH-4
KASK OCHRONNY 4PKT. ZOLTY

Nr art. 089920075

EAN 4047376045200

Ceny dostępne po zalogowaniu
Kask ochronny SH-4

Nr art. 089920075
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
Korpus kasku prosty
  • Optymalna ochrona: Specjalna struktura siatkowa podnosi wytrzymałość korpusu we wszystkich punktach krytycznych

  • Niska waga przekłada się na komfort i bardzo dużą uniwersalność

  • Rowek odprowadzający wodę na obwodzie skutecznie chroni przed deszczem

  • Otwory wentylacyjne utrzymują optymalną temperaturę i wilgotność pod kaskiem

  • Kieszenie 30 mm na ochronniki słuchu

  • Długa opaska pochłaniająca pot na obwodzie z polaru specjalnego o wysokiej chłonności

  • Punkty mocowania paska podbródkowego

  • Zapięcie szybkonastawne do optymalnej regulacji obwodu

  • Rozmiar: 52-62 cm

  • Informacje dodatkowe: Homologacja do użytku jako kask ochronny z twardego tworzywa do użytku w niskich temperaturach, do -30°C

  • Amortyzacja wewnętrzna 4-punktowa

Zgodnie z normą EN 397

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kolor

Żółty

Min./maks. rozmiar

52cm-62cm

Wyposażenie wewnętrzne

4-punktowe

Norma EN

397

Temperatura aplikacji min.

-30 °C