Kask ochronny SH-4
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
- Optymalna ochrona: Specjalna struktura siatkowa podnosi wytrzymałość korpusu we wszystkich punktach krytycznych
- Niska waga przekłada się na komfort i bardzo dużą uniwersalność
- Rowek odprowadzający wodę na obwodzie skutecznie chroni przed deszczem
- Otwory wentylacyjne utrzymują optymalną temperaturę i wilgotność pod kaskiem
- Kieszenie 30 mm na ochronniki słuchu
- Długa opaska pochłaniająca pot na obwodzie z polaru specjalnego o wysokiej chłonności
- Punkty mocowania paska podbródkowego
- Zapięcie szybkonastawne do optymalnej regulacji obwodu
- Rozmiar: 52-62 cm
- Informacje dodatkowe: Homologacja do użytku jako kask ochronny z twardego tworzywa do użytku w niskich temperaturach, do -30°C
- Amortyzacja wewnętrzna 4-punktowa
Zgodnie z normą EN 397
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!