Kąt wkręcania 45/60 stopni
Wzornik kierunkowy do wkr. wkrętów do drewna ASSY
TRÓJKĄT-PROW-ASSY-60 / 45 ST-200X120X30
Nr art. 016530020
EAN 4062856272365
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Obie strony regulowanego ogranicznika równoległego mogą być używane do pozycjonowania wkrętów na belce
- Efekt "błądzenia" wkrętów podczas wkręcania jest zminimalizowany dzięki zastosowaniu ogranicznika ze stali nierdzewnej, którego oba końce można wsunąć
- Wygodna i łatwa praca jest zapewniona dzięki stałemu magnesowi do pracy nad głową, zintegrowanemu uchwytowi na bity i możliwości montażu jedną ręką
- Łatwe zaznaczanie wartości zadanych dzięki zintegrowanej linii odłączania
- Gwarantowana długa żywotność dzięki odpornemu na zużycie tworzywu sztucznemu
Unika się odchyleń nośności, które mogą wystąpić z powodu nieprawidłowego montażu wkrętów lub uszkodzenia wkrętów spowodowanego krzyżującymi się wkrętami w punktach przecięcia.
Materiały dodatkowe(X)
Dokładny montaż wkrętów na belkach głównych i bocznych, wzmocnienia podcieć, mocowanie belek krawędziowych, wzmocnienia karbów za pomocą ASSYplus VG 4, mocowanie izolacji nakrokwiowej pomocą wkrętów Isotop, mocowanie drewna na dachu za pomocą ASSY 4 CSMP lub ASSY 4 WH II
Długość | 200 mm |
Szerokość | 30 mm |
Wysokość | 120 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne / metal |
Powłoka | Tworzywo sztuczne |
Waga | 196 g |
Ilość części | 4 szt |
Przeznaczone do śruby | ASSY 4 średnica 6 mm, ASSY 4 średnica 8 mm, ASSY 4 średnica 10 mm, ASSYplus VG z łbem stożkowym płaskim, średnica 6 mm, ASSYplus VG z łbem stożkowym płaskim, średnica 8 mm, ASSYplus VG z łbem stożkowym płaskim, średnica 10 mm, ASSYplus VG z łbem walcowym, średnica 6 mm, ASSYplus VG z łbem walcowym, średnica 8 mm, ASSYplus VG z łbem walcowym, średnica 10 mm |
Zakres stosowania | Konstrukcja drewniana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!