Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kąt wkręcania 45/60 stopni
Łatwy w montażu kątownik do szybkiego i precyzyjnego montażu kątowego długich wkrętów do drewna ASSY pod kątem 45 lub 60 stopni
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Obie strony regulowanego ogranicznika równoległego mogą być używane do pozycjonowania wkrętów na belce
- Efekt "błądzenia" wkrętów podczas wkręcania jest zminimalizowany dzięki zastosowaniu ogranicznika ze stali nierdzewnej, którego oba końce można wsunąć
- Wygodna i łatwa praca jest zapewniona dzięki stałemu magnesowi do pracy nad głową, zintegrowanemu uchwytowi na bity i możliwości montażu jedną ręką
- Łatwe zaznaczanie wartości zadanych dzięki zintegrowanej linii odłączania
- Gwarantowana długa żywotność dzięki odpornemu na zużycie tworzywu sztucznemu
Unika się odchyleń nośności, które mogą wystąpić z powodu nieprawidłowego montażu wkrętów lub uszkodzenia wkrętów spowodowanego krzyżującymi się wkrętami w punktach przecięcia.
Dokładny montaż wkrętów na belkach głównych i bocznych, wzmocnienia podcieć, mocowanie belek krawędziowych, wzmocnienia karbów za pomocą ASSYplus VG 4, mocowanie izolacji nakrokwiowej pomocą wkrętów Isotop, mocowanie drewna na dachu za pomocą ASSY 4 CSMP lub ASSY 4 WH II
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!