Uniwersalne mierniki cyfrowe
SW sklepie internetowym Würth dostępny jest szeroki wybór uniwersalnych mierników cyfrowych. Są to narzędzia niezbędne w pracy elektryków i serwisantów – umożliwiają m.in. pomiar prądu stałego i zmiennego, napięcia stałego i zmiennego, rezystancji i przepustowości. Intuicyjna obsługa i wytrzymała konstrukcja urządzeń sprawia, że mierniki Würth spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających fachowców.
W naszej ofercie znajdziesz m.in.:
Cyfrowy miernik uniwersalny mini
- Zakresy pomiarowe: rezystancja 0–20 MΩ, 0–600 V AC, 0–600 V DC.
- Automatyczne wykrywanie zakresu pomiarowego.
- Wytrzymała, odporna na zachlapania obudowa z gumy.
- Funkcja bezdotykowego pomiaru napięcia.
- Funkcja zapamiętywania pomiarów (funkcja HOLD).
- Wygodny wyświetlacz LCD (2000 cyfr).
- Automatyczne wyłączanie urządzenia po upływie 15 minut.
Cyfrowy miernik motoryzacyjny
- Urządzenie dostosowane do użytku w warsztatach samochodowych.
- Miernik odpowiedni do pracy z instalacjami o napięciu 6V, 12V oraz 24V (pomiary do 50V).
- Urządzenie umożliwia pomiar natężenia do 20 A.
- Miernik oferuje funkcje niedostępne w standardowych modelach – umożliwia pomiar prędkości obrotowej, kąta wyprzedzenia zapłonu oraz cyklu roboczego.
- Automatyczny wyłączniki.
Cyfrowy miernik uniwersalny mm 600 trms
- Pomiar napięcia AC/DC do 600 V i prądu AC/DC do 10 A.
- Pomiar rezystancji do 20 MΩ.
- Bezdotykowy przyrząd do badania napięcia (optyczny i akustyczny) umożliwiający szybkie wykrywanie przerwanych przewodów.
- Zapis wskazań (funkcja HOLD).
- Zgodny z normą EN 61010-2-033.
Cyfrowy miernik uniwersalny mm 600 trms
- Funkcja pomiaru oporności, pojemności, temperatury, testu ciągłości, testu diod.
- Precyzyjny pomiar napięcia o niskiej impedancji (VLOWZ = 500kOhm).
- Wbudowana dioda LED, która umożliwia pracę w ciemnych miejscach.
- Automatyczna zmiana AC/DC.
- Magnes umieszczony w obudowie umożliwia mocowanie do metalowych elementów.