Pasta miedziana

Pasta miedziana

Wykrawanie blach to proces, który polega na wycinaniu z blachy dowolnego kształtu, który odzwierciedla wykrojnik na prasie. Do wykrawania, oprócz wspomnianych wykrojników do blach, używa się matrycy, którą należy odpowiednio dobrać do wykrawanego materiału. W przeciwnym razie, cały proces wykrawania zostanie zakończony niepowodzeniem. Wykrojników można używać na różnych powierzchniach, co sprawia, że to narzędzia o szerokim i uniwersalnym zastosowaniu.

Pasta miedziana to pasta ochronna o wysokiej zawartości stałych cząstek miedzi, antyutleniaczy i środków antykorozyjnych. Doskonale zapobiega zacieraniu, korozji oraz zapiekaniu części, które są narażone na działanie wysokich temperatur oraz trudnych warunków atmosferycznych.

Główne właściwości pasty miedzianej to:

  • odporność na wysokie naciski,
  • odporność na wypłukiwanie gorącą lub słoną wodą,
  • powstrzymywanie rozwoju korozji.

Pasta miedziana – zastosowanie

Pasta miedziana, lub inaczej smar miedziany, świetnie nadaje się do smarowania i konserwacji:

  • połączeń gwintowanych i wciskowych,
  • gwintów świec zapłonowych,
  • wtryskiwaczy,
  • kołnierzy połączeniowych,
  • zaworów kotłów,
  • instalacji parowych,
  • magistral ciepła,
  • oprzyrządowania form odlewniczych,
  • piast, śrub oraz nakrętek kół,
  • układów wydechowych,
  • zawiasów pieców,
  • osi szczęk,
  • prowadnic klocków hamulcowych.

Pasty miedziane są powszechnie stosowane w przemyśle hutniczym, chemicznym, drzewnym, wydobywczym, tekstylnym i papierniczym. Tego rodzaju produkty można również spotkać w warsztatach samochodowych, elektrowniach, ciepłowniach i gazowniach.

Smar miedziany – zalety stosowania

Użycie smaru miedzianego, ułatwia montaż i demontaż elementów, eliminując przy tym naprężenia powierzchniowe. Dodatkowo, pasta miedziana zapewnia precyzyjny moment dociągania i zapobiega uszkodzeniom podczas demontażu. Pasta miedziana w formie sprayu, nie tylko ułatwia nakładanie, ale też umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Stosując smar miedziany, trzeba pamiętać o zachowaniu należytej ostrożności. Przed zastosowaniem, należy dokładnie oczyścić, osuszyć i odtłuścić powierzchnię, na której będzie rozprowadzany preparat. Warto również pamiętać o tym, by środek rozpylać z odległości ok. 20 cm.