Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
1-składnikowa piana zwiększająca objętość
1-składnikowa piana montażowa i wypełniająca do pojedynczego nakładania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Wyjątkowa przyczepność do prawie wszystkich powierzchni budowlanych
- Lepsza charakterystyka tłumienia dźwięku i izolacji cieplnej od wełny mineralnej, korka i włókna szklanego
- Szybkie całkowite utwardzanie
- Odporność na wiele rozpuszczalników, farb i chemikaliów
- Odporność na starzenie i butwienie
Nie przywiera do PE, PP, PTFE i silikonu. Brak odporności na promieniowanie UV.
Powyższe instrukcje dotyczące użytkowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i przetwarzania nie możemy zagwarantować efektu użycia produktu do konkretnego zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za porady ani informacje techniczne udzielone za pośrednictwem naszej bezpłatnej infolinii telefonicznej dla klientów, jeśli takie porady i/lub informacje techniczne nie zostały udzielone w ramach podpisanej przez nas umowy, lub jeśli działania pracownika udzielającego informację miały charakter celowy. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania udoskonaleń oraz zmian technicznych.
Bezpieczna izolacja, wypełnianie i izolowanie złączy okien, wykończenie dachu, ramy drzwiowe, otwory do rur, złącza, złącza ścian, skrzynki rolet, otwory w murze i zagłębienia. Przyczepna do betonu, kamienia, twardego PCW, metalu i drewna.
Powierzchnie powinny być suche, nośne i oczyszczone z pyłu i smaru. Bardzo chłonne powierzchnie powinny być wcześniej zagruntowane. Klejone powierzchnie muszą być zwilżone wodą przed nałożeniem piany.
Nakręcić załączoną rurę adaptera na zawór i energicznie potrząsnąć puszką, z zaworem skierowanym w dół, około 30 razy, aby zawartość puszki została dobrze wymieszana i aby zoptymalizować jakość piany. Wypełniać złącza lub zagłębienia pianą do około 1/3 objętości, ponieważ piana zwiększy swoją objętość. Przy nakładaniu kilku warstw piany należy każdorazowo ponownie zwilżać podłoże. Natychmiast usuwać świeże rozpryski piany środkiem PURLOGIC® Clean, a utwardzone resztki piany usuwać środkiem do usuwania piany PURLOGIC®. Odciąć nadmiar utwardzonej piany nożem.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!