2-składnikowa piana w kartuszu PURLOGIC® Sprint
2-składnikowa piana w kartuszu PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 1
2-składnikowa piana w kartuszu PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 2
2-składnikowa piana w kartuszu PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 3
2-składnikowa piana w kartuszu PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 4
2-składnikowa piana w kartuszu PURLOGIC<SUP>® </SUP>Sprint - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

2-składnikowa piana w kartuszu PURLOGIC® Sprint

2-składnikowa piana do szybkiego i łatwego montażu ościeżnic drzwiowych, która już po 3 minutach osiąga pyłosuchość powierzchni
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
Bardzo szybkie osiągnięcie wytrzymałości końcowej


Zredukowany czas rozprężania do 20 minut. Oszczędza czas i koszty



Dobre właściwości klejące


Dobrze przylega do różnych materiałów spoin ściennych i ramowych



Pianka stabilna wymiarowo


  • Nie wymaga docisku podczas ani po zakończeniu fazy utwardzania

  • < zmiana objętości do 5%, test zgodnie z wytycznymi Instytutu IFT Rosenheim w Niemczech.


Do montażu drewnianych i stalowych ram drzwiowych


Testowana zgodnie z dyrektywą ift z ift Rosenheim w Niemczech.



Ogólne świadectwo badań wydane przez nadzór budowlany


Odpowiada klasie materiału budowlanego B2 zgodnie z DIN 4102, część 1, sprawdzony przez MPA Hanover w Niemczech.



Wysoka wytrzymałość na ściskanie



Jednorodna, drobnokomórkowa struktura piany



Wysoki stopień wypełnienia



Odporne na starzenie się

Uwaga

Przyczepność do betonu, kamienia, twardego PCW, metalu i drewna. Brak przyczepności do polietylenu, silikonu, PTFE i smaru. Preparat gruntujący należy stosować do podłoży porowatych i chłonnych. Przechowywać kartusze w pozycji pionowej w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Zabezpieczyć przed ogrzaniem do temperatury przekraczającej +30°C.


Piankę PURlogic® Sprint można przechowywać w temperaturze +20°C przez około 9 miesięcy. Przy wyższych temperaturach czas przechowywania ulega skróceniu.



Jeden kartusz wystarcza na 6 punktów mocowania, jest to ilość dla ościeżnicy drzwi, stopnia lub parapetu okna o rozmiarze 1000 mm x 300 mm. Niezwłocznie usuwać wszystkie świeże rozpryski pianki środkiem PURlogic® Clean. Utwardzoną piankę można z reguły usunąć tylko mechanicznie.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.