Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY® 3.0 SK Wkręt do drewna
ASSY 3.0 SK z dużym łbem podkładkowym nadaje się wyjątkowo dobrze do budowy schodów/konstrukcji drewnianych i stolarstwa. Połączenia wkrętowe w konstrukcjach schodów, w konstrukcjach modułowych, konstrukcjach drewnianych i przy budowie domów pasywnych.
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
Stal hartowana, ocynkowana, powlekana na żółto, częściowy gwint, duży łeb podkładkowy, napęd AW, przeciwgwint
- Łączy drewno bez powodowania pęknięć
Klejone powierzchnie:
Drewno lite (drewno iglaste, jesion, buk, dąb), belki laminowane, drewno warstwowe (CLT), fornir drewniany (drewno iglaste lub BauBuche), płyty OSB i płyty wiórowe.
Duży łeb podkładkowy
- Bardzo duża odporność na penetrację lub konsolidację
Napęd AW – większa moc
- Optymalne przenoszenie sił
- Bardzo dobre dopasowanie
- Szybka lokalizacja
- Pewne osadzenie wkrętu
- Prawie bez odkręcania bitu
- Wysoka stabilność
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu
- Tylko 3 wielkości bitów do średnic od 5,0 do 12,0 mm
Frez palcowy — ułatwia pracę, redukuje opory wkręcania
- Zmniejszenie momentu dokręcania i zagłębiania łba o około 20%, zwłaszcza przy długich śrubach
- Zabezpieczenie narzędzi do wkręcania
- Od średnicy = 5 mm, L = 70 mm
Gwint asymetryczny gruby — szybsze łączenie
- Małe momenty dokręcania
- Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale
- Szybsze wkręcanie niż w przypadku zwykłych wkrętów do płyty wiórowej — skraca czas przetwarzania o 30%
Końcówka
- Bardzo duża precyzja pozycjonowania dzięki końcówce 34°
Przeciwgwint — minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania
- Minimalne siły rozdzielające, szczególnie przy skręcaniu na krawędziach.
- Zmniejszenie momentu dokręcenia śrub
- Niebezpieczeństwo powstawania pęknięć zostało wyeliminowane dzięki zastosowaniu gwintu pierścieniowego
Nie używać wkrętu w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, w wilgotnych pomieszczeniach lub w atmosferach zawierających gaz chlorkowy. W przypadku zastosowań na zewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach, w których przejściowo lub trwale występuje duża wilgotność, należy stosować wkręt ze stali nierdzewnej ASSY 3.0 SK A2, numer prefiksu 0181.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia tych wkrętów do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego w kołkach rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło koronowe, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, zakończenia wkrętu itp.), np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy). Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Twarde drewno należy wstępnie nawiercić zgodnie z ETA-11/0190.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.- Do przykręcenia dodatkowych elementów drewnianych z większym ciśnieniem — uniwersalne zastosowanie
- Połączenie wkrętowe na krawędzi konstrukcji
Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!