ASSY® 3.0 ocynkowana na żółto Wkręt do płyty wiórowej
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 ocynkowana na żółto Wkręt do płyty wiórowej - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 ocynkowana na żółto Wkręt do płyty wiórowej - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSY® 3.0 ocynkowana na żółto Wkręt do płyty wiórowej

Do uniwersalnego stosowania w meblarstwie, technice mocowań i wyposażeniu wnętrz.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Stal ocynkowana, żółta, gwint pełen, łeb stożkowo soczewkowy, napęd AW.



Łączy drewno bez powodowania pęknięć



Gwint asymetryczny – szybsze łączenie


  • Małe momenty dokręcania

  • Duży moment obrotowy potrzebny do przekręcenia gwintu w materiale

  • Szybsze wkręcanie niż w przypadku zwykłych wkrętów do płyty wiórowej

  • Podwójny gwint: 3,0-4,5 mm

  • Gwint grubozwojny: 5,0-12,0 mm


Napęd AW – większa moc


  • Optymalne przenoszenie mocy

  • Bardzo dobre dopasowanie

  • Szybka lokalizacja

  • Śruba jest pewnie zamocowana

  • Prawie bez odkręcania bitu

  • Wysoka stabilność

  • Brak uszkodzeń powłoki powierzchni wkrętu

  • Tylko 5 wielkości bitów do średnic od 3,0 do 12,0 mm


Gwint pierścieniowy/przeciwgwint – minimalizuje niebezpieczeństwo pękania drewna podczas wkręcania


  • Minimalne siły rozdzielające, szczególnie przy skręcaniu na krawędziach.

  • Zmniejszenie momentu dokręcenia śrub

  • Niebezpieczeństwo powstawania pęknięć zostało wyeliminowane dzięki zastosowaniu gwintu pierścieniowego

  • Gwint pierścieniowy: 3,0-4,5 mm

  • Przeciwgwint: 5,0–12,0
Uwaga

Wkręty ocynkowane nie nadają się do stosowania na zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności! W takich przypadkach należy używać wkrętów ASSY 3.0 ze stali nierdzewnej A2.


W przypadku używania tych wkrętów należy postępować zgodnie ze specyfikacjami ETA-11/0190.

W celu zamocowania metali do drewna należy w metalowej płytce wykonać precyzyjne wycięcie.


Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. Używanie ich w kołkach rozporowych z tworzywa sztucznego może doprowadzić do zmniejszenia udźwigu mocowania. Dlatego do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (ostrze samowiercące, przeciwgwint, gwint pierścieniowy, krawędzie ząbkowane, rowek odprowadzający itp.) np. Würth ASSY D, prefiks 0151 (łeb stożkowy płaski) i prefiks 0153 (łeb płasko-soczewkowy).



Dostępne dokumenty robocze:


Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.