Wkręt do łączników ASSY® 4 A2 PH Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 1
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 2
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 3
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 4
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 5
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 6
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 7
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 8
Wkręt do łączników ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy - 9

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wkręt do łączników ASSY® 4 A2 PH Stal nierdzewna A2, gwint pełny, łeb płasko-soczewkowy

Wkręt z gwintem pełnym, z wysokiej jakości austenitycznej stali nierdzewnej A2, z estetycznym łbem płasko-soczewkowym, do mocowania cienkich blach lub profili metalowych do drewna w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 11
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
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki

  • Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Płaskie mocowanie blach metalowych do celów drugorzędnych


  • Łeb płasko-soczewkowy

  • Duża powierzchnia styku


Większy moment zrywania


  • Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu jednozwojowego

  • Lepsze mocowanie dzięki większym bokom gwintu


Gładki początek gwintu zapewnia optymalne zagłębianie i podcinanie wkrętu


  • Zmniejszony efekt rozłupywania dzięki kopułkowemu wykończeniu frezów wierzchołkowych, które zapewnia efekt przemieszczania materiału

  • Mniejsze tarcie gwintu pozwala zmniejszyć siłę wkręcania


Mocowanie ze stali nierdzewnej do dostępnych połączeń elementów drewnianych w miejscach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych


  • Materiał: austenityczna, niemagnetyczna stal nierdzewna A2

  • Można używać w środowisku wiejskim, miejskim lub przemysłowym, w atmosferze nie zawierającej znacznych ilości chlorków lub CO2

  • Powłoka ślizgowa zmniejszająca tarcie ułatwia mocowanie
Uwaga
  • Austenityczną stal nierdzewną cechuje wysoka odporność na korozję, na agresywne gazy przemysłowe, powietrze morskie, wodę z kranu, wodę rzeczną, wodę kopalnianą i słoną wodę, a także na drewno zawierające kwas taninowy. Materiał ten jest w pewnym stopniu odporny na kwasy i nie nadaje się do stosowania w atmosferach zawierających kwas chlorkowy

  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym

Aprobata ETA-11/0190

Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA)