ASSY®plus 4 A2 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A2, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A2, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A2, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A2, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A2, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A2, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A2, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A2, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A2, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A2, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A2, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy - 10

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSY®plus 4 A2 SRCS wkręty do tarasów Stal nierdzewna A2, gwint częściowy łeb stożkowo soczewkowy

Wkręt specjalny z gwintem częściowym i trzpieniem gwintowanym, z wysokiej jakości austenitycznej stali nierdzewnej A2, z małym łbem stożkowo soczewkowym i frezami kieszeniowymi, zapewniający atrakcyjne wizualnie mocowanie przy krawędziach, bez wstępnego nawiercania, tarasowych desek podłogowych, drewnianych elewacji, listew, ogrodzeń itp. w obszarach zewnętrznych stale narażonych na działanie czynników atmosferycznych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8
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
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW


  • Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki

  • Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki

  • Mniej zmian końcówek, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów

  • Kompatybilność z poprzednim napędem AW


Precyzyjne pozycjonowanie i bardzo czyste wiercenie dzięki zaawansowanej, centrującej końcówce wiercącej


  • Pozycjonowanie i wiercenie bez wiórów

  • Maksymalna wydajność i precyzja wiercenia dzięki wiercącym krawędziom tnącym (podobnym do wierteł Forstnera)

  • Precyzyjne pozycjonowanie na twardych powierzchniach bez poślizgu dzięki trzpieniowi centrującemu

  • Szybkie wkręcanie dzięki delikatnemu rozpoczęciu gwintowania


Łatwe pogłębianie w miękkim i twardym drewnie


  • Atrakcyjne wizualnie połączenia dzięki zaokrąglonym łbom

  • Duża moc frezowania i zbieranie wiórów zapewniające czyste zgłębianie łba w miękkim i twardym drewnie

  • Do uniwersalnego zastosowania w łączeniu drewna i metalu dzięki kieszeniom frezującym wbudowanym w łeb stożkowy

  • Można łączyć z metalowym pogłębiaczem o kącie 90°


Maksymalna niezawodność połączenia gwintowego dzięki asymetrycznemu, pojedynczemu gwintowi


  • Optymalne dopasowanie końcówki wiercącej i geometrii gwintu

  • Doskonałe zakotwiczenie w drewnie dzięki asymetrycznemu układowi zwojów gwintu


Mocowanie ze stali nierdzewnej do dostępnych połączeń elementów drewnianych w miejscach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych


  • Materiał: austenityczna, niemagnetyczna stal nierdzewna A2

  • Można używać w środowisku wiejskim, miejskim lub przemysłowym, w atmosferze nie zawierającej znacznych ilości chlorków lub CO2

  • Powłoka ślizgowa zmniejszająca tarcie ułatwia wkręcanie
Uwaga
  • Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth

  • Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kotwach z tworzywa sztucznego, w których można również zmniejszyć obciążenie, należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, końcówka wiertarska, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem płasko-soczewkowym lub z łbem płasko-soczewkowym

Aprobata ETA-11/0190

Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA).