Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY®plus FBS Budowa okien i mocowania przykręcane
Do montażu złączek w oknach drewnianych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Napęd AW 20
Doskonałe przeniesienie mocy i mniejsze zużycie końcówek, nawet w maszynach automatycznych
Ostry, pojedynczy asymetryczny gwint o standardowym skoku
Wysokie momenty obrotowe i wartości wyciągania
Powierzchnia
Stal ocynkowana, niebieska powłoka
Powłoka z tworzywa sztucznego zmniejszająca tarcie
Małe momenty dokręcania
Łeb stożkowy soczewkowy Ø 7,0 mm
Łeb może być dokładnie wpuszczony do złącza, nawet jeśli jest zamontowany pod kątem lub z łącznikami płaskimi.
Rowki ograniczające
Podczas zagłębiania łba w złącze moment obrotowy przekręcania jest zwiększany do tego stopnia, że zapobiega nadmiernemu skręcaniu wkrętu, szczególnie w miękkim drewnie.
Ostrze samowiercące
Pozwala uniknąć rozłupywania i rozdzierania drewna.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-10/0190
Wszystkie złączki, takie jak części przekładni, łożyska narożne i ścinane oraz złączki zamykające, mogą być mocowane na drewnianych oknach bez konieczności wstępnego wiercenia
Wszystkie złączki, takie jak części przekładni, łożyska narożne i ścinane oraz złączki zamykające, mogą być zamocowane do ram drewnianych bez konieczności wstępnego wiercenia
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!