ASSY®plus FT, łeb walcowy Wkręt do drewna
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, łeb walcowy Wkręt do drewna - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus FT, łeb walcowy Wkręt do drewna - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

ASSY®plus FT, łeb walcowy Wkręt do drewna

Wkręt z gwintem pełnym, który nadaje się do uniwersalnego stosowania w nowych konstrukcjach i przy renowacjach drewnianych struktur, w stolarce, przy wznoszeniu domów z drewna i budowie elementów.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
  • Doskonałe rozwiązanie do wzmacniania konstrukcji (docisk poprzeczny i naprężanie poprzeczne) w przypadku belek, statycznego połączenia drugiej warstwy drewnianej i tworzenia sufitów kompozytowych z drewna/betonu.

  • Mały łeb walcowy doskonale nadaje się do niewidocznych lub schowanych połączeń.

  • Bardzo wysoka odporność na obciążenia

  • Bardzo krótkie odległości krawędzi (jako wstępnie nawiercone)

  • Opcjonalnie dopuszczalne jest wiercenie wstępne

  • Kąt wkręcania 0°–90°

  • Aprobata dla drewna twardego, KERTO/LVL, drewna warstwowego klejonego i innych materiałów drewnianych

  • Szeroka gama produktów od 6 x 80 mm do 10 x 800 mm

  • Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013


Ostrze samowiercące:


Skrajnie małe dopuszczalne odległości od krawędzi 3xd - d = 8–60 mm; brak potrzeby wstępnego nawiercania, drewno nie rozłupuje się i nie pęka



Gwint:


Symetryczny gwint pełny do rozwiązań wymagających dużej odporności na obciążenia. Powłoka z tworzywa sztucznego zmniejszająca tarcie: Umożliwia łatwe wkręcanie i zmniejsza moment wkręcania.



Łeb walcowy ogólnego przeznaczenia


  • Mniejsze pękanie dzięki małej średnicy łba

  • Wkręt można wpuścić głęboko w drewno


Napęd AW®


Lepsze przeniesienie siły


  • Optymalne centrowanie

  • Duża trwałość narzędzi

  • Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu powłoki powierzchniowej


Materiał:


Stal o dużej wytrzymałości na momenty niszczące/ocynkowana, pasywowana na niebiesko

Uwaga

Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej.



W celu sprawdzenia właściwego użycia wkrętów można skorzystać z oprogramowania Würth do wymiarowania elementów konstrukcyjnych. Informacje dotyczące standardowych zastosowań można znaleźć w tabelach z obliczeniami. Kopię można uzyskać w serwisach na stronie internetowej.



Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.

ETA–11/0190


ETA–13/0029 (8 x 160 mm do 10 x 580 mm)