Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
ASSY®plus ocynkowana na żółto Wkręt do drewna
Do uniwersalnego łączenia drewna z drewnem lub stali z drewnem blisko krawędzi w meblarstwie, wyposażeniu sklepów i wnętrz, konstrukcjach drewnianych i technikach mocowań.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dokładne pozycjonowanie oraz łączenie bez rozłupywania
Ostrze centrujące precyzyjne pozycjonuje wkręt. Krawędzie tnące końcówki samowiercącej zapewniają bardzo wysoką wydajność wiercenia podobną do wiertła do drewna. Zapobiegają także pękaniu drewna.
Szybkie wkręcanie
Wiertło oraz gwint za ostrzem wiercącym zapewniają płynne i szybkie wkręcanie.
Szybkie i czyste pogłębianie
Frezy kieszeniowe zapewniają szybkie i czyste pogłębianie. Wióry tworzące się podczas wkręcania są ukrywane w kieszeniach frezów.
Końcówka AW zapewnia optymalne prowadzenie i przenoszenie siły
Końcówka AW gwarantuje precyzyjne dopasowanie bitu do gniazda łba śruby. Zapobiega to drganiom, wychyleniom i wysuwaniu się bitu ze śruby podczas wkręcania.
Podczas korzystania z tych wkrętów należy przestrzegać aprobaty ETA-11/0190.
Wkręty ASSY 3.0 zostały optymalnie dopasowane do użycia w drewnie. W razie użycia tych wkrętów do kołków rozporowych z tworzywa sztucznego należy liczyć się ze zmniejszoną nośnością połączenia. Dlatego do kołków rozporowych zalecamy używanie wyłącznie wkrętów bez zoptymalizowanego zakończenia gwintu (wiertło, przeciwgwint, gwint z pierścieniem, nacięcia wzdłużne zakończenia wkrętu itp.) np. sześciokątnych wkrętów do drewna ASSY D zgodnych z normą DIN 571 lub wkrętów Wüpofast.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Aprobata techniczna
Łączenie drewna z drewnem lub stali z drewnem w meblarstwie, wyposażeniu sklepów i wnętrz, konstrukcjach drewnianych i technikach mocowań.
Kąt wkręcania od 0° do 90°. W przypadku drewna iglastego lub materiałów wykonanych z miękkiego drewna montaż można wykonywać bez wstępnego nawiercania. W celu zmniejszenia odległości między krawędziami należy nawiercić otwór zgodnie ze średnicą pod gwint. Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!