Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wielofunkcyjna drabina aluminiowa
Uniwersalne zastosowanie jako drabina nakładana, wysuwana lub przystawiana. Zgodna z wymogami dotyczącymi poprzecznicy wg nowej normy DIN EN 131.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy drabiny są zabezpieczone i odporne na skręcanie
Solidne okucia prowadzące z łożyskami ślizgowymi z tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie
Wysoka odporność na skręcanie
Poczwórne kołnierze i tłoczone połączenie obręczy/rozpórki
Bardzo dobra odporność na zginanie
Szczeble z tłoczonego aluminium
Stabilne osadzenie
Antypoślizgowe, 2-składnikowe nóżki/nakładki
Bezpieczeństwo stopni
Rowkowane szczeble
Może być używana osobno jako drabina nakładana (drabina wysuwana typ 3x12)
Dwuczęściowa poprzecznica
Możliwość użycia z dowolnej strony (drabina wysuwana typu 3 x 8, typu 3 x 10)
- Nóżki drabiny na górze i na dole
- Szczeble rowkowane po obu stronach.
Możliwość używania jako drabiny składanej o płaskich szczeblach przy użyciu akcesorium „płyta połączeniowa”
Dołączoną do drabiny poprzecznicę (wraz z elementami mocującymi) można zamontować, wykonując kilka prostych czynności.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!