Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm
Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Z małym łbem cylindrycznym. Stal ocynkowana, niebieska powłoka, napęd AW30.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3790315.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3790316.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107812.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Krótki czas montażu, bez kołków ani narzędzi do osadzania kotew
- Napęd AW zapewnia większą trwałość bitu, lepsze przeniesienie mocy
- Montaż na wcisk
- Wysoka nośność dzięki korzystnemu dopasowaniu
- Prawie bez sił rozprężających przy osadzaniu
- Możliwy montaż okien bez łożyska bocznego i bloków dystansowych (w zależności od sytuacji montażowej, sprawdzić za pomocą narzędzia montażowego ift)
- Blokada wymuszona, demontowalna, bez naprężeń rozprężeniowych
- Nośność jest zachowana nawet przy obciążeniu termicznym
- Testowana odporność ogniowa przez 120 minut
Ważne jest sprawdzenie prawidłowości zamontowania elementów w określonych warunkach budowlanych (takich jak: waga skrzydła okiennego, właściwości powierzchni, układ otworów w cegle).
Należy zapoznać się z wytycznymi planowania i wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych (nr kat. 5995 000 000). Aby zapewnić montaż okna zabezpieczający przed jego wypadnięciem zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami, należy montować zatwierdzone systemy zabezpieczające (np. okienny wspornik montażowy W-ABZ); w przeciwnym razie dla każdego indywidualnego przypadku wymagane jest zatwierdzenie.
Przydatne informacje:
- Wyrównać ościeżnice okienne zaciskami ustawczymi lub poduszkami powietrznymi Amo® bag.
- Długość śruby = szerokość ościeżnicy + odstęp + głębokość wkręcenia
- • Narzędzie montażowe ift służy do profesjonalnego i prostego planowania montażu okien. www.montagetool.de
Sprawozdanie z testu ochrony przeciwpożarowej nr 3174/0649-2 z dnia 12 stycznia 2000 r. w betonie
Test przydatności do mocowania okien wodoszczelnych, zgodnie z dyrektywą FE-07/1, przeprowadzony przez Instytut ift Rosenheim.
Sprawozdanie z testu nr 202 31790 z dnia środa, 17 maja 2006 r.
Badanie elementów z wkrętami do montażu ościeżnic poprzez przymocowanie szklanych drzwi z tworzywa sztucznego (masa okienna 72,5 kg) do konstrukcji bez wsporników bocznych lub muru z cegły sylikatowej.
Testy przeprowadzone bez bocznych wsporników i bloków dystansowych, ift Rosenheim: Sprawozdanie z testu nr 105 34261 z dnia 21 listopada 2007 r.
Badanie elementów z wkrętami do montażu ościeżnic poprzez przymocowanie szklanych drzwi z tworzywa sztucznego (masa okienna 70 kg) do konstrukcji bez wsporników bocznych lub muru z cegły sylikatowej.
Testy przeprowadzane bez bocznych wsporników lub bloków dystansowych.
ift Rosenheim: Sprawozdanie z testu nr 105 35697 z dnia poniedziałek, 31 marca 2008 r.
Badanie elementów z wkrętami do montażu ościeżnic poprzez przymocowanie przeszklonych drzwi z tworzywa sztucznego (masa okienna 70 kg, połączenie śrubowe w profilu bez wzmocnienia stalowego) do konstrukcji bez wsporników bocznych lub muru z cegły sylikatowej.
Testy przeprowadzane bez bocznych wsporników lub bloków dystansowych.
ift Rosenheim: Sprawozdanie z testu nr 105 43036 z dnia czwartek, 21 października 2010 r.
- Beznaprężeniowy montaż dystansowy ram okiennych z drewna, tworzywa sztucznego i aluminium
- Łączenie ramy
- Montaż wsporników do montażu okien, okiennych łączników kabłąkowych, kotew obrotowych i pazurów wbijanych (krótka wersja typu 3)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!