Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Urządzenie do aplikacji
Przeznaczony do powierzchniowego środka dezynfekcyjnego. Specjalne urządzenie czyszczące do szybkiej i niezawodnej dezynfekcji i czyszczenia.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wytrzymała konstrukcja
- W 100% z tworzywa sztucznego
- Odporny na większość substancji chemicznych
Urządzenie może być również używane do rozpylania rzadkich cieczy w zagłębieniach, panelach i drzwiach.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Napełnić pojemnik sprayu powierzchniowym środkiem dezynfekcyjnym. Nakręcić spryskiwacz na pojemnik sprayu. Włożyć elastyczny przewód do spryskiwania, nacięciem skierowanym do dołu, do spryskiwacza i dokręcić o 1/4 obrotu w prawo. Podłączyć spryskiwacz do źródła sprężonego powietrza. Idealne ciśnienie robocze: 3–6 bar.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!