Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, elastyczny, zestaw
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, elastyczny, zestaw - 1
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, elastyczny, zestaw - 2
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, elastyczny, zestaw - 3
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, elastyczny, zestaw - 4
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, elastyczny, zestaw - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, elastyczny, zestaw

W praktycznym uchwycie na klucze, 6 elem.
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
Elastyczna główka grzechotki gwarantuje więcej wolnego miejsca dla palców i ułatwia pokonywanie przeszkód



Napęd strony oczkowej:


  • Zmodyfikowana końcówka POWERDRIV, 12-kątna

  • 72 drobne zęby, kąt obrotu 5°

  • Precyzyjnie wykonany pierścień wewnętrzny zapewnia płynną i bezpieczną pracę

  • Cienka konstrukcja umożliwiająca pracę w miejscach o utrudnionym dostępie


Elastyczna główka grzechotki:


  • przegub 180°

  • Cienka konstrukcja umożliwiająca pracę w miejscach o utrudnionym dostępie


Norma: maks. moment obrotowy zgodny z DIN 899



Geometria:


  • Strona oczkowa prosta

  • Strona otwarta 15°
Uwaga

To narzędzie specjalne nie może być poddawane obciążeniom większym niż maksymalny moment dokręcania. Z tego względu klucze są jedynie częściowo odpowiednie do luzowania śrub.