Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Complete tool for removing injectors on Ford 2.0 ECO BLUE engines
Complete tool for removing Piezo injectors with M14 injection pipe connecting piece
Repair solution for broken adjustable clamp screw or torn-out female thread in the aluminium cylinder head
Universal injector removal system for particularly jammed injectors
For extracting injectors out of the cylinder head without partial disassembly of the injector
Średnice 18, 19, 21, 24 mm
For cleaning and maintaining the injector shaft