Zestaw dla mechaników precyzyjnych
Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw dla mechaników precyzyjnych
29 szt. Zawiera wszystkie niezbędne bity dla mechaników precyzyjnych i idealnie nadaje się do wszystkich precyzyjnych i delikatnych zadań wkręcania
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
- Idealny do stosowania w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Wkrętak dla mechaników precyzyjnych z obracającą się nasadką samocentrującą zapewniającą optymalne użytkowanie.
- Uchwyt 1-składnikowy z tworzywa sztucznego i chromowane szczotkowane ostrze okrągłe z mocowaniem DIN 3126-D4 i pierścieniem zaciskowym
- Kaseta z przesuwnym zamknięciem zapewniająca wygodne użytkowanie na stole warsztatowym
Zakres dostawy
- 1 wkrętak dla mechanika precyzyjnego do bitów 4 mm
- Po 1 bicie 4 mm TX4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15
- Po 1 bicie 4 mm z rowkiem 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
- Po 1 bicie 4 mm z łbem wpuszczonym PH00, 0, 1, 2, PZ0, PZ1
- Po 1 bicie 4 mm z gniazdem sześciokątnym 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
- Po 1 bicie 4 mm z gniazdem trójkątnym TW1,5, TW2
- Po 1 bicie 4 mm z gniazdem 5-kątnym gwiazdkowym 1, 5
Obszar zastosowaniaDla elektryków, twórców modeli i techników sprzętu
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!