Emulsja do ochrony skóry Ultra
Emulsja do ochrony skóry Ultra - 1
Emulsja do ochrony skóry Ultra - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Emulsja do ochrony skóry Ultra

Ochronny, rozpuszczalny w wodzie balsam do skóry zapobiegający gromadzeniu się brudu. W poręcznej butelce o pojemności 250 ml z zatrzaskiem.
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
Rozpuszczalna w wodzie powłoka skutecznie zabezpieczającą skórę przed materiałami roboczymi


  • Zapobiega przyleganiu zanieczyszczeń dzięki emulgatorom wiążącym zabrudzenia

  • Nie wpływa na funkcje skóry


Tworzy suchą i elastyczną warstwę ochronną odporną na dotyk


  • Antypoślizgowy chwyt narzędzi

  • Nie pozostawia irytujących resztek na elementach roboczych lub narzędziach


Pozostawia przyjemne uczucie na skórze


Zawiera nawilżającą glicerynę i odżywczą alantoinę



Nie zawiera oleju silikonowego


Nie pozostawia śladów na obrabianych przedmiotach lub narzędziach

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.