Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zwijadło do przewodu pneumatycznego DSA
Praktyczne szpule są wyposażone w wysokiej jakości przewody z poliuretanu w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Trwała, zamknięta obudowa z tworzywa sztucznego
Przewód i mechanizm zwijania są zabezpieczone przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami.
Wysokiej jakości przewody z poliuretanu (PUR)
Duża odporność na złamanie, oleje i rozpuszczalniki. Bardzo niska waga. Doskonałe do zastosowań w niskich i wysokich temperaturach.
Wysoka wartość przepływu w przewodach
Brak spadku ciśnienia zapewnia wyższą wydajność i niższe koszty.
Możliwy montaż na ścianie, suficie i podłodze
Do wielu różnych zastosowań, bez dodatkowych zmian.
Mechanizm obrotowy, zakres ruchu 300 stopni
Duża swoboda ruchu i wysoki poziom komfortu operatora
Regulowana siła sprężyny
Dostępne różne ustawienia prędkości i wyważenia.
Nieprzeznaczony do użytku z wodą.
Przewody i kable leżące na ziemi stanowią poważne zagrożenie i mogą powodować wypadki.
Wyeliminuj ryzyko potknięcia i pomóż w zapobieganiu wypadkom (wdrożenie przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom).
Zwijacze do przewodów zapobiegają temu ryzyku, ponieważ przewód jest rozwijany tylko podczas korzystania z niego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!