Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 1
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 2
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 3
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 4
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 5
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 6
Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zasilana akumulatorowo lampa robocza LED Ergopower Mini 10 W

Małe i wydajne akumulatorowe oświetlenie warsztatowe LED odporne na pył i wodę zgodnie ze stopniem ochrony IP67

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Źródło światła SMD LED


Skuteczne chłodzenie zapewniające stały strumień świetlny



2 tryby świecenia


1000 lm i 500 lm



Tryb przełączania


Pełne światło — światło słabsze — wyłączone



Wskaźnik LED ładowania


4 diody LED z tyłu informują o stanie naładowania akumulatora



Ładowanie


Przez kabel do ładowania ze złączem USB-C



Możliwość użycia ze statywem


Stojak z tyłu z otworem M8



Dwa mocne magnesy w stojaku


Dodatkowa metoda instalacji



Wskaźnik akumulatora

Uwaga
  • Akumulator litowo-jonowy: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh

  • W zestawie ładowarka 5 V/1 A z wtykiem EU i kabel USB