Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Akumulatorowa lampa ręczna LED Ergopower Slim+
Giętka ręczna lampa LED o smukłej konstrukcji. Z gniazdem ładowania USB-C i funkcją ładowania bezprzewodowego.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Poziomy oświetlenia
- 450-50 lm światła głównego
- Światło punktowe 150 lm
Sekwencja przełączania
Oświetlenie punktowe / główne / wyłączone
Światło główne z funkcją przyciemniania - wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk
Po osiągnięciu najniższego lub najwyższego natężenia światło krótko miga
Czas ładowania: ok. 3,5 godz. przez kabel USB / ok. 4 godz. przez ładowarkę bezprzewodową
Latarkę można ładować za pomocą kabla USB-C lub ładowarki bezprzewodowej
Głowicę lampy można obracać o 150°
Magnesy z tyłu i na spodzie lampy
Hak z tworzywa sztucznego - obracany o 360° i wysuwany
Zasilacz USB i kabel USB-C w zakresie dostawy
Podkładka ładująca NIE znajduje się w zakresie dostawy
Akumulator litowo-jonowy, 3,7 V, 2200 mAh
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!