Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Litowa bateria blokowa
Możliwość używania we wszystkich urządzeniach wymagających długiego okresu pracy lub wysokiego poboru prądu (do zastosowań wysokoprądowych).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Możliwość pracy w temperaturze od -40°C do +60°C przy pełnej sprawności
- Wyjątkowa szczelność
- O 30% lżejsze niż standardowe baterie alkaliczne
- Minimalny poziom samorozładowania (bardzo długi okres przechowywania — ponad 10 lat)
- Wyższa gęstość energii przekładająca się na dłuższy okres eksploatacji
- Bardzo wysoka wydajność prądowa
Nie można ładować
Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii (BattG), akumulatory i inne rodzaje baterii nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Wszystkie akumulatory i baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki.
Doskonale sprawdza się w zewnętrznych lampach błyskowych, kamerach cyfrowych, zdalnie sterowanych samochodach i urządzeniach bezprzewodowych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!