Litowa bateria blokowa

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Litowa bateria blokowa

Możliwość używania we wszystkich urządzeniach wymagających długiego okresu pracy lub wysokiego poboru prądu (do zastosowań wysokoprądowych).
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
  • Możliwość pracy w temperaturze od -40°C do +60°C przy pełnej sprawności

  • Wyjątkowa szczelność

  • O 30% lżejsze niż standardowe baterie alkaliczne

  • Minimalny poziom samorozładowania (bardzo długi okres przechowywania — ponad 10 lat)

  • Wyższa gęstość energii przekładająca się na dłuższy okres eksploatacji

  • Bardzo wysoka wydajność prądowa
Uwaga

Nie można ładować

Zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii (BattG), akumulatory i inne rodzaje baterii nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Wszystkie akumulatory i baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki.