Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Bok szuflady Nova Pro Scala H186 Do szuflad H186
Bok szuflady Nova Pro Scala H186 Do szuflad H186 - 1
Bok szuflady Nova Pro Scala H186 Do szuflad H186 - 2
Bok szuflady Nova Pro Scala H186 Do szuflad H186 - 3
Bok szuflady Nova Pro Scala H186 Do szuflad H186 - 4
Bok szuflady Nova Pro Scala H186 Do szuflad H186 - 5
Bok szuflady Nova Pro Scala H186 Do szuflad H186 - 6
Bok szuflady Nova Pro Scala H186 Do szuflad H186 - 7

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Bok szuflady Nova Pro Scala H186 Do szuflad H186

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 35
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
  • Wąska, zamknięta rama

  • Duża stabilność aż do 780 mm wysokości frontu

  • Różne wzory zasuw pozwalające na dopasowanie do klienta

  • Zintegrowana regulacja wysokości i kąta nachylenia bocznych ścianek

  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki prostym bocznym ściankom wewnętrznym i małej szerokości montażowej

  • Wytrzymała konstrukcja i wysoka stabilność

  • Montaż i demontaż frontu bez użycia narzędzi

  • Podstawa i tylna ścianka mają taką samą szerokość

  • Montaż w ograniczonej przestrzeni
Uwaga

Ekologiczne opakowanie z jednostką opakowaniową PU 20. Jako zestaw dostarczane jest jedno pudełko z 20 lewymi bokami i jedno pudełko z 20 prawymi bokami

Obszar zastosowania

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.