Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Bok szuflady Vionaro H63 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm
Bok szuflady Vionaro H63 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm - 1
Bok szuflady Vionaro H63 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm - 2
Bok szuflady Vionaro H63 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm - 3
Bok szuflady Vionaro H63 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm - 4
Bok szuflady Vionaro H63 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm - 5
Bok szuflady Vionaro H63 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm - 6
Bok szuflady Vionaro H63 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm - 7
Bok szuflady Vionaro H63 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm - 8
Bok szuflady Vionaro H63 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm - 9
Bok szuflady Vionaro H63 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm - 10
Bok szuflady Vionaro H63 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm - 11

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Bok szuflady Vionaro H63 prosta forma i wąska konstrukcja 13 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 6
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
  • Bardzo niska szuflada do ograniczonej przestrzeni montażowej (np. szuflady pod piekarnikiem)

  • Kąt prosty 90° wewnątrz i na zewnątrz

  • Regulacja frontu w trzech kierunkach.

  • Zintegrowana regulacja położenia na boki, na wysokość oraz wychylenia

  • Opcjonalna regulacja głębokości

  • Formatka dna szuflady nie wymaga dodatkowej obróbki.

  • Montaż frontu bez użycia narzędzi

  • Prowadnica Dynapro może być stosowana do szuflad drewnianych (skrzynkowych) i Vionaro
Obszar zastosowania

Wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!