Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Obuwie ochronne Enduro S3
Znakomita przyczepność dzięki amortyzacji wielopoziomowej w obszarze pięty
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Podnoski z tworzywa chroniące palce i podeszwa z warstwą tkaniny chroniącej przed przebiciem
- Podeszwa antypoślizgowa PU
- Waga w rozmiarze 42: ok. 640 g/boot
Klasa bezpieczeństwa S3:
Obszar pięty zamknięty, antystatyczny, absorbujący energię, absorpcja energii do 200 J w obszarze ochronnym palców, podeszwa zewnętrzna odporna na olej i benzynę, podeszwa odporna na przebicie, materiał hydrofobowy (nie wodoszczelny)
Zalecane zastosowania:
- Inżynieria budowlana
- Ogólne zastosowania przemysłowe
- Prace drogowe
- Tynkowanie
- Budownictwo lądowe i wodne
Możliwe zastosowania:
- Prace elektryczne (napięcie < 1000 V)
- Ogrodnictwo i architektura krajobrazu
- Montaż systemów ogrzewania i wentylacji
- Wykończenie wnętrz
- Warsztaty samochodowe
- Magazyny/logistyka
- Rolnictwo i leśnictwo
- Przemysł mechaniczny
- Instalacje sanitarne
- Budowa konstrukcji stalowych i z metali lekkich
- Prace stolarskie/ciesielskie
- Montaż płyt gipsowo-kartonowych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!