Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Obuwie ochronne Arcori Plus S3 FLEXITEC®
Wytrzymałe i elastyczne obuwie ochronne z podeszwami Vibram® odpornymi na wysokie temperatury. Buty znakomicie łączące wysoki komfort i wysokie bezpieczeństwo użytkowania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Przepuszczalna skóra nubukowa
- Wewnętrzna wyściółka tekstylna
- Podnosek ochronny z tworzywa sztucznego, stalowe zabezpieczenie antyprzebiciowe
- Antypoślizgowa podeszwa Vibram® HRO z gumy SRC, standardowa szerokość 10,5
- Technologia FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), norma austriacka Ö-Norm Z 1259, Vibram®
- Waga ok. 740 g buta w rozmiarze 42
Klasa bezpieczeństwa S3:
Zamknięty obszar pięty, antystatyczny, absorbujący energię obszar pięty, absorpcja energii do 200 J w obszarze ochronnym palców, podeszwa zewnętrzna odporna na olej i benzynę, podeszwa odporna na przebicie, nieprzemakalne (nie wodoodporne)
Vibram® to zarejestrowany znak towarowy firmy VIBRAM S.p.A., IT.
Zalecane zastosowania:
- Rolnictwo leśnictwo
- Kształtowanie krajobrazu i ogrodnictwo
Możliwe zastosowania:
- Elektrycy (napięcia do < 1000 v),
- Dekarze
- Instalacja ogrzewania i wentylacji
- Budownictwo
- Przemysł
- Wnętrzarstwo
- Warsztaty pojazdowe
- Magazynowanie i logistyka
- Inżynieria mechaniczna
- Instalatorstwo wodno-kanalizacyjne
- Budownictwo ze stali i metali lekkich
- Tynkarstwo
- Stolarstwo/ciesielstwo
- Sucha zabudowa
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!