Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zacisk do ładowania

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zacisk do ładowania

Całkowicie izolowany zacisk ładowarki, 600 A

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu
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
Blacha ocynkowana; z miedzianą taśmą jako zaciskiem



Każda strona zacisku jest wzmocniona wkładką mosiężną pokrytą cynkiem



Izolacja odporna na zimno (Escorena Ultra EVA)



Połączenie kablowe do 35 mm2, ze szczęką do zaciskania przewodów:


  • Śruba M6 i ząbkowana nakrętka zabezpieczająca

  • Reduktor naprężeń


Ciężar: ok. 230 g