Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Chemiczna masa iniekcyjna PURE EPOXY WIT-PE 1000
Chemiczna masa iniekcyjna PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 1
Chemiczna masa iniekcyjna PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 2
Chemiczna masa iniekcyjna PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 3
Chemiczna masa iniekcyjna PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 4
Chemiczna masa iniekcyjna PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 5
Chemiczna masa iniekcyjna PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 6
Chemiczna masa iniekcyjna PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 7
Chemiczna masa iniekcyjna PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 8
Chemiczna masa iniekcyjna PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 9
Chemiczna masa iniekcyjna PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 10
Chemiczna masa iniekcyjna PURE EPOXY WIT-PE 1000 - 11

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Chemiczna masa iniekcyjna PURE EPOXY WIT-PE 1000

Czysta zaprawa epoksydowa o długim czasie obróbki, idealna do dużych głębokości kotwienia i wierconych otworów oraz wysokich temperatur. Do kotew wklejanych, betonu oraz wklejania prętów zbrojeniowych w istniejących konstrukcjach (REBAR)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Dwuskładnikowa zaprawa z żywicy reaktywnej, czysta żywica epoksydowa

  • Mocowanie jednopunktowe w spękanym i niespękanym betonie, klasa wydajności sejsmicznej C1 (M8 do M30) i C2 (M12 do M30): Kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby roboczej 3.1, kotwa z gwintem wewnętrznym W-VI-IG

  • Obszary podlegające niemieckiej Federalnej Ustawie o Gospodarce Wodnej (Wasserhaushaltsgesetz - WHG): System iniekcyjny Würth WIT-PE 1000 (kotwa wklejana), zakotwienie w powlekanych powierzchniach betonowych w instalacjach SFH

  • Wklejanie prętów zbrojeniowych w istniejących konstrukcjach

  • Mocowanie prętów gwintowanych w kamieniu naturalnym (bez atestu/oceny)
Potwierdzenie właściwości
  • Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0542: Mocowanie jednopunktowe + beton spękany i niespękany
    (kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z raportem z testów 3.1, kotwa z gwintem wewnętrznym W-VI-IG), kategoria odporności sejsmicznej C1 (M8 do M30) oraz C2 (M12 do M30)

  • Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0543: Wklejanie prętów zbrojeniowych w istniejących konstrukcjach (REBAR)

  • Europejska Ocena Techniczna ETA-23/0421: Wklejanie prętów zbrojeniowych w istniejących konstrukcjach z ulepszoną przyczepnością i odpornością na zniszczenie przy działaniu statycznym

  • Ogólna aprobata typu Z-74.8-219: „System iniekcyjny WIT-PE 1000 do betonu” to system mocowania do stosowania na powlekanych powierzchniach betonowych w instalacjach SFH (zakotwienie w powierzchniach uszczelniających zgodnie z niemiecką Federalną Ustawą o Gospodarce Wodnej)

  • Ogólna aprobata typu Z-21.8-2156: Połączenie zbrojenia osadzanego wtórnie narażonego na działanie obciążeń zmęczeniowych

  • EPD: Deklaracja środowiskowa produktu zgodna z normami ISO 14025 oraz EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Test szczelności, ciśnienie wody 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, protokół z badania nr PB 5.1/20-424-2

  • Odporność ogniowa w warunkach pożaru zgodnie z DIN EN 1363-1: Beton spękany i niespękany, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
Obszar zastosowania
Instrukcja
  • Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0542: Mocowanie jednopunktowe + beton spękany i niespękany
    (kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z raportem z testów 3.1, kotwa z gwintem wewnętrznym W-VI-IG), kategoria odporności sejsmicznej C1 (M8 do M30) oraz C2 (M12 do M30)

  • Europejska Ocena Techniczna ETA-19/0543: Wklejanie prętów zbrojeniowych w istniejących konstrukcjach (REBAR)

  • Europejska Ocena Techniczna ETA-23/0421: Wklejanie prętów zbrojeniowych w istniejących konstrukcjach z ulepszoną przyczepnością i odpornością na zniszczenie przy działaniu statycznym

  • Ogólna aprobata typu Z-74.8-219: „System iniekcyjny WIT-PE 1000 do betonu” to system mocowania do stosowania na powlekanych powierzchniach betonowych w instalacjach SFH (zakotwienie w powierzchniach uszczelniających zgodnie z niemiecką Federalną Ustawą o Gospodarce Wodnej)

  • Ogólna aprobata typu Z-21.8-2156: Połączenie zbrojenia osadzanego wtórnie narażonego na działanie obciążeń zmęczeniowych

  • EPD: Deklaracja środowiskowa produktu zgodna z normami ISO 14025 oraz EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4

  • Test szczelności, ciśnienie wody 7 bar: MFPA Leipzig GmbH, protokół z badania nr PB 5.1/20-424-2

  • Odporność ogniowa w warunkach pożaru zgodnie z DIN EN 1363-1: Beton spękany i niespękany, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH