Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

2-składnikowa żywica naprawcza - cyna na zimno

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

2-składnikowa żywica naprawcza - cyna na zimno

2-składnikowy podkład wypełniający do nadwozia na bazie żywicy epoksydowej o dużej wytrzymałości, przeznaczony do stosowania na zimno, jak również jako bezołowiowa alternatywa dla cynowania na gorąco.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10

Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu

Bezołowiowa alternatywa do cynowania na gorąco


Nie ma potrzeby pracy z otwartym płomieniem



Oszczędność czasu


Nie wymaga demontażu poduszek powietrznych, części wykonanych z tworzyw sztucznych, tekstyliów, zbiornika paliwa itp.



Nie uszkadza powierzchni lakierowanych, uszczelnia ubytki i połączenia


  • Dobra przyczepność do aluminium, żelaza i stali

  • Możliwość malowania

  • Niski poziom pylenia przy szlifowaniu

  • Optymalna wytrzymałość na zginanie

  • Odporność na benzynę, olej napędowy i rozcieńczone kwasy

  • Nie kurczy się

  • Nie zawiera ołowiu
Uwaga

Zalecana temperatura obróbki 15-30°C. Nadaje się do stosowania z każdym dostępnym na rynku pistoletem do aplikacji o pojemności kartuszy 310 ml (mechanicznym / elektrycznym / na sprężone powietrze). Ze względu na wysoką lepkość zalecamy stosowanie akumulatorowych pistoletów do aplikacji lub pistoletów do aplikacji na sprężone powietrze.