Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pręt gwintowany z gwintem trapezowym
Pręt gwintowany zgodny z WN 976 z gwintem trapezowym zgodnie z normą DIN 103
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Tolerancja gwintu 7e zgodnie z normą DIN 103
Długość: 1000 mm
Przykład: TR 16x4
Gwint trapezowy o średnicy nominalnej d=16 mm i skoku P=4 mm
Gwinty trapezowe służą do przenoszenia sił i ruchów (podawanie, regulacja, transport i podnoszenie). Przekształcają one ruch obrotowy w ruch liniowy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!