Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem i elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
EN 1663 stal 10 ocynkowana, pasyw.grubowarstwowo
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Elementy połączeniowe z powłoką cynkowo-niklową (ZSML) bez zawartości chromu ocynkowanego (VI) stanowią bardziej przyszłościową alternatywę w porównaniu z powierzchniami zawierającymi chrom(VI).
Powłoka składa się z warstwy cynku z pasywacją na bazie chromu III i powłoki uszczelniającej (warstwa wierzchnia ze zintegrowanymi cząsteczkami smaru).
Przegląd zalet:
- Wyższa jakość wymiany typowych powłok ocynkowanych, takich jak A2C Lub A3C
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 µ – 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
- Odporność cieplna do 120°C
- Jednolita powłoka
- Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
ISO EN 1663 zastępuje DIN 6926 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Nakrętki z drobnym gwintem są zawarte w DIN EN 1666 | Zmiana wysokości nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla wymiaru M10 została zmieniona z 15 mm na 16 mm | Dodano klasę wytrzymałości 12.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!