Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna, niska
DIN 439, mosiądz zwykły
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
DIN 439 forma B została wycofana i zastąpiona normą ISO 4035. Istnieje pewne podobieństwo (klasy wytrzymałości dla stali nierdzewnej zostały zmienione z 50 na 025 i z 70 na 035) | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla wymiaru M10, M12, M14, M22 | Usunięto średnicę nominalną M1,8 | Norma ISO 4035 uwzględnia tylko standardowy gwint.| Drobny gwint został przeniesiony do normy ISO 8675.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!