Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 24 o liczbie wersji: 154
DIN 439, stal 04/05, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4035, stal 04, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNSHL)
ISO 4035, stal 04, zwykła
ISO 4035, stal nierdzewna A4-035, zwykła
DIN 936, stal, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
DIN 936, stal zwykła
DIN 936, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4035, stal 05 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
ISO 4035 stal 04 ocynkowana, pasyw.grubowarstwowo
ISO 4035, stal 05, zwykła
DIN 936, stal ocynkowana 8,8, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 4035, stal ocynkowana 05, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 439, mosiądz zwykły
ISO 4035, stal 05, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4035, stal ocynkowana 04, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
ISO 4035, stal 04 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
ISO 4035, stal 04, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 4035 stal 04, ocynkowana na żółto (A2C)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.