Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z elementem mocującym (wszystko-metal)
DIN 6925, stal 10, miedziowana (C2)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
DIN 6925 wycofano i zastąpiono normą ISO 7042. Istnieją pewne ograniczone podobieństwa (Usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33, M33 i M39 | Zmieniono wysokość nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm | Drobny gwint został włączony do normy ISO 10513 | ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!