Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Katalogi elektroniczne
Aplikacja mobilna
Kliknij i odbierz w sklepie
e-Faktura
Infolinia +48 22 510 20 10
Ponad 125 000 produktów
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 27 o liczbie wersji: 109
ISO 7042, stal 8 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
Podobna do DIN 980, stal nierdzewna A2, cynowana (SN)
DIN 6924, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
ISO 7042, stal ocynkowana 10, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
Podobna do DIN 980, miedziowana, stal 8
ISO 7042 stal 8 ocynkowana, pasyw.grubowarstwowo
ISO 7042, stal nierdzewna A4-70, zwykła
ISO 7042, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 7042, stal 10 HV, ocynkowana, srebrna (ZFSHL)
Podobna do DIN 980, stal nierdzewna A4, cynowana (SN)
DIN 6925, stal 8, zwykła
DIN 6925, stal 10, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
DIN 6925, stal 10, miedziowana (C2)
DIN 6925, stal 10, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
DIN 980, stal 8, miedziowana (C2)
DIN 980, stal 10, ocynkowana, chromowana na żółto (A2C)
Podobna do DIN 980, stal szlachetna A2, zwykła
ISO 7042, stal nierdzewna A2-70, zwykła
DIN 980, stal zwykła
DIN 6925, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
ISO 7042, stal 8, ocynkowana, niklowana, srebrna (ZNBHL)
DIN 980, stal ocynkowana 10, pasywowana grubowarstwowo (VZD)
DIN 980, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.