Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem i elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
DIN 6926, stal 8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko(A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Normę DIN 6926 wycofano i zastąpiono normą ISO 1663. Istnieje pewne ograniczone podobieństwa (Nakrętki z drobnym gwintem w DIN EN 1666 | Zmiana wysokości nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla wymiaru M10 została zmieniona z 15 mm na 16 mm | Usunięto klasę wytrzymałości 12), (Nakrętki z gwintem standardowych są zawarte w DIN EN 1663 | Zmiana wysokości nakrętki | Szerokość na płaskich powierzchniach dla wymiaru M10 została zmieniona z 15 mm na 16 mm | Usunięto klasę wytrzymałości 12 | Dodano klasę wytrzymałości 6).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!