Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw pierścieni uszczelniających
525 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. DIN 7603, aluminium
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Wszystkie pierścienie są płaskimi uszczelkami na powierzchniach statycznych zgodnie z normą DIN 7603
Także do uszczelniania połączeń śrubowych rur statycznych
- Ze względu na odporność na korozję pierścienie aluminiowe mogą być używane w dowolnym miejscu (z wyjątkiem miejsc, w których byłyby narażone na działanie niektórych mocnych kwasów)
- Typ A = płaska uszczelka
- Odporność na temperaturę do +300°C
Materiał, z którego są produkowane pierścienie uszczelniające, zależy od substancji przepływającej przez rurę.
Podczas korzystania z pierścieni uszczelniających należy pamiętać, że podawane wymiary dotyczą średnicy wewnętrznej i zewnętrznej — w przypadku ograniczonej przestrzeni decydującym aspektem jest średnica wewnętrzna.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!